MILWAUKEE - GANTS DE TRAVAIL TAILLANTS 11 / XXL - 48229734

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 11

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • taille de gant (USA) - XXL

  • longueur de finition - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0045242479467

Réf. Sonepar

04054229734

Réf. Fournisseur

48229734

Marque

MILWAUKEE

taille de gant:

11

matériau:

autre

couleur:

noir

taille de gant (USA):

XXL

longueur de finition:

Non

fourré:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

PUR (polyuréthane)

modèle:

5-doigts

revêtement:

paume enduite

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de conditionnement:

paire

haute visibilité (couleur):

Non

type de manche:

manche au poignet

GANTS DE TRAVAIL 11 / XXL - Blister

Les Atouts de l'article:

Bout des doigts et paumes renforcés en Armortex®. Protection des mains et durabilité accrues. Smartswipe™ Knuckle sur le dessus de l'index, permettant d'utiliser un écran tactile sans enlever les gants et sans utiliser le bout des doigts sales. Doublure tricot respirante. Offre confort ultime et respirabilité. Protection des articulations grâce au caoutchouc thermoplastique disposé sur le dessus de la main. Pouce en tissu éponge pour s'essuyer le front ou le visage. Fermeture velcro pour un ajustement plus sûr. Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 - 2221.