MILWAUKEE - GANTS FREE FLEX GANTS FREE FLEX L - 48229712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - autre
couleur - noir
isolé - Non
taille de gant (USA) - L
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242508709
Réf. Sonepar
04054229712
Réf. Fournisseur
48229712
Marque
MILWAUKEE
taille de gant:
9
matériau:
autre
couleur:
noir
isolé:
Non
taille de gant (USA):
L
longueur de finition:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
finition de la surface:
autre
type de fermeture:
sans (tenue sans fermeture)
type de conditionnement:
paire
haute visibilité (couleur):
Non
type de manche:
autre
Les Atouts de l'article:
Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles Poignets élastiquées pour un confort toute la journée Protection légère et respirante Couture renforcée au niveau du pouce Grande dexterité pour les doigts Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121



