Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - GANTS HIVER ANTI-COUPURE DOUBLE ENDUCTION LATEX - 4932479558

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 8

  • protection contre le froid - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546373528

Réf. Sonepar

04054637352

Réf. Fournisseur

4932479558

Marque

MILWAUKEE

taille de gant:

8

protection contre le froid:

Oui

GANTS HIVER ANTI-COUPURE 5/E -M/8 - 1 PC - Blister

Les Atouts de l'article:

L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides Jauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigts L'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrue Certification européen pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA