MILWAUKEE - GANTS HIVER ANTI-COUPURE DOUBLE ENDUCTION LATEX - 4932479561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546373559
Réf. Sonepar
04054637355
Réf. Fournisseur
4932479561
Marque
MILWAUKEE
GANTS HIVER ANTI-COUPURE 5/E-XXL/11 - 1 PC - Blister
Les Atouts de l'article:
L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides Jauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigts L'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrue Certification européen pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA
Les Atouts de l'article:
L'isolation hivernale et la double doublure en acrylique garderont la main au chaud pendant le travail dans des conditions froides Jauge 13 dans la doublure extérieure et jauge 10 dans la doublure intérieure, ce qui permet une bon mouvement des doigts L'amélioration de la résistance à l'eau protège les mains du froid et de l'humidité grâce à la couverture 3/4 en latex à double immersion Doublure intérieure et extérieure en 2 parties collées ensemble pour une durabilité accrue Certification européen pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (3x43E), EN511 (01X), UKCA



