MILWAUKEE - GANTS HIVER ANTI-COUPURE DOUBLE ENDUCTION LATEX - 4932480602


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant (USA) - M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546408879
Réf. Sonepar
04054640887
Réf. Fournisseur
4932480602
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
taille de gant (USA):
M
GANTS HIVER ANTI-COUPURE 2/B - M/8 - 1 PC - Blister
Les Atouts de l'article:
La doublure en acrylique gardera la main au chaud dans des conditions difficiles. Bonne préhension en conditions humides grâce au trempage en latex et au dos de la main respirant. Jauge 15, permettant une dextérité optimale. Certification européenne pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine.
Les Atouts de l'article:
La doublure en acrylique gardera la main au chaud dans des conditions difficiles. Bonne préhension en conditions humides grâce au trempage en latex et au dos de la main respirant. Jauge 15, permettant une dextérité optimale. Certification européenne pour la protection contre la coupure et la résistance au froid : EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukraine.