Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - GANTS MITAINE XL / 10 - 48229743

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Non

  • taille de gant (USA) - XL

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0045242508754

Réf. Sonepar

04054229743

Réf. Fournisseur

48229743

Marque

MILWAUKEE

taille de gant:

10

matériau:

autre

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Non

taille de gant (USA):

XL

longueur de finition:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

qualité du matériau:

PUR (polyuréthane)

modèle:

5-doigts

revêtement:

paume enduite

type de fermeture:

fermeture auto-agrippante

type de manche:

manche au poignet

MITAINES FINGERLESS-XL/10 -1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçu pour plus de dexterité et pour mieux manier les petits objets Tissu renforcé sur la paume et le pouce Protection légère et respirante Doublure anti-humidité pour un confort toute la journée Pousse en tissu éponge pour s'essuyer le front et le visage Scratch de fermeture pour plus de sécurité Certification CE catégorie 2, EN 420 et EN 388 2121