MILWAUKEE - GÉNÉRATEURS IRPSUOP2500 - 4933492133

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546415006

Réf. Sonepar

04054641500

Réf. Fournisseur

4933492133

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

IRPSUOP2500 - Générateur - Carton

Les Atouts de l'article:

Batterie interne REDLITHIUM™ de 2,5 kWh avec une puissance en pic de 7200 W et une puissance continue de 3600 W Les roues et les poignées télescopiques permettent de déplacer le générateur sur n'importe quel chantier IP54 Le générateur fonctionne même quand il est en cours de recharge Zéro emission, silencieux, pas de temps d'arrêt grâce à une grande autonomie 3 prises électriques pour alimenter des outils ou des chargeurs, ainsi qu'une prise USB-A et une prise USB-C Compatible avec la gamme PACKOUT™ Recharge 25% en 35 minutes, complètement rechargé en 3 heures Ecran IHM intelligent permettant la visibilité des données essentielles comme la puissance en Watts, l'autonomie restante en heure et en pourcentage La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application Arceau de protection et plaque de protection pour sécuriser le générateur sur tous les chantiers Onduleur pour fournir une puissance continue et protéger les appareils sensibles Pas de maintenance requise