MILWAUKEE - GILETS CHAUFFANTS RIPSTOP M12 HPVBL2-0  M12 HPVBL2-0  - 4932480078

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546403638

Réf. Sonepar

04054640363

Réf. Fournisseur

4932480078

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12 HPVBL2-0 BLOUSON SANS MANCHE RIPSTOP (L) - Carton

Les Atouts de l'article:

Le gilet chauffant M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah. Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester). Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux. Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterieM12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™.