MILWAUKEE - GILETS CHAUFFANTS RIPSTOP M12 HPVBL2-0 M12 HPVBL2-0 - 4932480077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546403621
Réf. Sonepar
04054640362
Réf. Fournisseur
4932480077
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 HPVBL2-0 BLOUSON SANS MANCHE RIPSTOP (M) - Carton
Les Atouts de l'article:
Le gilet chauffant M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah. Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester). Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux. Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterieM12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™.
Les Atouts de l'article:
Le gilet chauffant M12™ alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah. Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester). Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures. Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux. Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterieM12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M12™.
NoticePDF