MILWAUKEE - GILETS CHAUFFANTS TOUGHSHELL M12 HVGREY1-0 M12 HVGREY1-0 - 4932480100

--Hero_1.jpg?ts=1749247764374)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VÊTEMENTS CHAUFFANTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546403850
Réf. Sonepar
04054640385
Réf. Fournisseur
4932480100
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 HVGREY1-0 BLOUSON SANS MANCHE TOUGHSHELL (S) - Carton
Les Atouts de l'article:
Le gilet M12™ TOUGHSHELL™ chauffant alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah. Matière TOUGHSHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles. Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Le gilet M12™ TOUGHSHELL™ chauffant alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah. Matière TOUGHSHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles. Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
NoticePDF