Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - GILETS CHAUFFANTS TOUGHSHELL M12 HVGREY1-0 M12 HVGREY1-0 - 4932480105

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - GILETS CHAUFFANTS TOUGHSHELL M12 HVGREY1-0 M12 HVGREY1-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546403904

Réf. Sonepar

04054640390

Réf. Fournisseur

4932480105

Marque

MILWAUKEE

M12 HVGREY1-0 BLOUSON SANS MANCHE TOUGHSHELL (XXXL) - Carton

Les Atouts de l'article:

Le gilet M12™ TOUGHSHELL™ chauffant alimenté par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue de la chaleur sur la poitrine et le dos. Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge d'une batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah. Matière TOUGHSHELL™ stretch 90 % polyester et 10 % spandex pour résister aux conditions de travail difficiles. Poche optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort. Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps. Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : Haut, moyen, bas. Lavable et séchable en machine Support de batterie inclus. Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™