MILWAUKEE - LAME SCIE A MAIN PVC - 48220222

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 304.8 mm

  • nombre de dents par pouce - 10

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'acier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242467532

Réf. Sonepar

04054220222

Réf. Fournisseur

48220222

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

304.8 mm

nombre de dents par pouce:

10

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

LAME SCIE A MAIN PVC - Blister

Les Atouts de l'article:

Armature de poignée en métal pour une meilleure résitance et une bonne régidité lors de la coupe. Changement de lame rapide. Poignée moulée pour plus de confort d'utilisation. Utilisation spécifique pour matériau PVC