MILWAUKEE - LAME SCIE ONGLET ALU - 4932471323

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de la lame de scie - 305 mm

  • diamètre d'alésage - 30 mm

  • nombre de dents - 96

  • largeur de coupe - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546289515

Réf. Sonepar

04054628951

Réf. Fournisseur

4932471323

Marque

MILWAUKEE

diamètre de la lame de scie:

305 mm

diamètre d'alésage:

30 mm

nombre de dents:

96

largeur de coupe:

3 mm

LAME ONGLET ALU 305X30X3X96 PLATE NEG - Blister

Les Atouts de l'article:

Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations Acier coupé au laser de haute qualité : précision garantie Denture carbure de tungstène infusée au cobalt: des coupes nettes et précises