MILWAUKEE - LAMES DE SCIE Circulaire MÉTAL LAME DE SCIE Circulaire MÉTAL 150 MM - 48404080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de la lame de scie - 149.225 mm
diamètre d'alésage - 20 mm
adapté au plastique - Non
adapté au métal - Oui
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242510283
Réf. Sonepar
04054404080
Réf. Fournisseur
48404080
Marque
MILWAUKEE
diamètre de la lame de scie:
149.225 mm
diamètre d'alésage:
20 mm
adapté au plastique:
Non
adapté au métal:
Oui
adapté au bois:
Non
nombre de dents:
34
largeur de coupe:
1.6 mm
Les Atouts de l'article:
1. Design spécifique des dents pour des performances optimales. 2. Dents au carbure pour une durée de vie supérieure. 3. Corps de lame endurci pour une coupe précise. 4. Interstice des dents permettant l'évacuation rapide et efficace des matériaux. 5. Design au laser pour réduire le bruit et les vibrations. Coupes froides peut-être manipulées immédiatement après la découpe. Coupes propres. Le design des dents réduit les travaux de finition. Coupes rapides. Plus rapide que toutes les autrres méthodes de coupes classiques Réduit les coûts. Moins chers que les disques abrasifs. Réduit le bruit Réduit les vibrations Sécurité totale : pas d'étincelle, pas besoin de liquide de refroidissement, froid au toucher La lame 4932478815 est fournie en finition argent naturel.



