Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390501

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du ruban de scie - 1139.83 mm

  • largeur - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242132096

Réf. Sonepar

04054320960

Réf. Fournisseur

48390501

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur du ruban de scie:

1139.83 mm

largeur:

12.7 mm

LAME SCIE À RUBAN 1140MM TPI 10 (X3) - Carton

Les Atouts de l'article:

Lames ruban Bi-Métal « Matrix II » enrichi à 8 % de Cobalt offrent des performances de coupe et de longévité exceptionnelles. Les dents sont soudées par laser sur un corps à haute flexibilité pour supporter les travaux intensifs et préserver l’affûtage. Elles permettent des grandes vitesses de coupe dans l’aluminium, le bronze, le laiton, le cuivre, les tubes en acier galvanisé, dans l’acier doux. En vitesse lente, elle attaque le chrome, le tungstène et autres alliages très durs.