MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Oui
longueur du ruban de scie - 1139.83 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242132263
Réf. Sonepar
04054322630
Réf. Fournisseur
48390521
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
longueur du ruban de scie:
1139.83 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
nombre de dents par pouce:
18...18
Les Atouts de l'article:
Lames ruban Bi-Métal « Matrix II » enrichi à 8 % de Cobalt offrent des performances de coupe et de longévité exceptionnelles. Les dents sont soudées par laser sur un corps à haute flexibilité pour supporter les travaux intensifs et préserver l’affûtage. Elles permettent des grandes vitesses de coupe dans l’aluminium, le bronze, le laiton, le cuivre, les tubes en acier galvanisé, dans l’acier doux. En vitesse lente, elle attaque le chrome, le tungstène et autres alliages très durs.



