MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390531

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur du ruban de scie - 1139.83 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242132362

Réf. Sonepar

04054323620

Réf. Fournisseur

48390531

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

longueur du ruban de scie:

1139.83 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

épaisseur:

0.6 mm

nombre de dents par pouce:

24...24

LAME SCIE À RUBAN 1140MM TPI 25 (X3) - Carton

Les Atouts de l'article:

Lames ruban Bi-Métal « Matrix II » enrichi à 8 % de Cobalt offrent des performances de coupe et de longévité exceptionnelles. Les dents sont soudées par laser sur un corps à haute flexibilité pour supporter les travaux intensifs et préserver l’affûtage. Elles permettent des grandes vitesses de coupe dans l’aluminium, le bronze, le laiton, le cuivre, les tubes en acier galvanisé, dans l’acier doux. En vitesse lente, elle attaque le chrome, le tungstène et autres alliages très durs.