Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390529

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur du ruban de scie - 1139.83 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242201747

Réf. Sonepar

04054390529

Réf. Fournisseur

48390529

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

longueur du ruban de scie:

1139.83 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

nombre de dents par pouce:

18...18

LAME SCIE À RUBAN 900MM TPI 18 (X3) - Carton

Les Atouts de l'article:

Adapté pour la coupe de: cornière, tuyau galvanisé ou les aciers comme l'acier inoxydable ou la fonte