MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du ruban de scie - 1139.83 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242201815
Réf. Sonepar
04054390539
Réf. Fournisseur
48390539
Marque
MILWAUKEE
longueur du ruban de scie:
1139.83 mm
largeur:
12.7 mm
LAME SCIE À RUBAN 900MM TPI 25 (X3) - Carton
Les Atouts de l'article:
Adapté pour la coupe de: cornière, tuyau galvanisé ou les aciers comme l'acier inoxydable ou la fonte
Les Atouts de l'article:
Adapté pour la coupe de: cornière, tuyau galvanisé ou les aciers comme l'acier inoxydable ou la fonte


