MILWAUKEE - LAMES DE SCIES À RUBAN - 48390572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Oui
longueur du ruban de scie - 685.8 mm
largeur - 12.7 mm
distance entre les dents - 0...1.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242272341
Réf. Sonepar
04054390572
Réf. Fournisseur
48390572
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
longueur du ruban de scie:
685.8 mm
largeur:
12.7 mm
distance entre les dents:
0...1.4 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
nombre de dents par pouce:
18...18
Les Atouts de l'article:
Adapté pour la coupe de: cornière, tuyau galvanisé ou les aciers comme l'acier inoxydable ou la fonte



