Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES BOIS & PLASTIQUES - 48001075

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES BOIS & PLASTIQUES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Non

  • longueur totale - 150 mm

  • denture - 4.2 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242079810

Réf. Sonepar

04054798100

Réf. Fournisseur

48001075

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

longueur totale:

150 mm

denture:

4.2 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

longueur de coupe:

150 mm

nombre de dents par pouce:

6

LAME SCIE SABRE BOIS & PLASTIQUE 150MM (X3) - Pochette plastique

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty