MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES BOIS & PLASTIQUES - 48001079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 300 mm
denture - 4.2 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242079858
Réf. Sonepar
04054798580
Réf. Fournisseur
48001079
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
300 mm
denture:
4.2 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
longueur de coupe:
300 mm
nombre de dents par pouce:
6
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty