MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES DEMOLITION - 48016037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
longueur totale - 300 mm
denture - 5 mm
adapté au plastique - Oui
longueur de coupe - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242084807
Réf. Sonepar
04054016037
Réf. Fournisseur
48016037
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
300 mm
denture:
5 mm
adapté au plastique:
Oui
longueur de coupe:
300 mm
Les Atouts de l'article:
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits. NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue. Robustesse : Corps de la lame de 1,25 mm d'épaisseur pour une meilleure durabilité. Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons. Rapide : Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides. Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes. Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.