MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES DEMOLITION "THE AX" - 48008021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 150 mm
denture - 5 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242082285
Réf. Sonepar
04054822850
Réf. Fournisseur
48008021
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
150 mm
denture:
5 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
longueur de coupe:
150 mm
nombre de dents par pouce:
0.625
Les Atouts de l'article:
FANG TIP™: pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits. NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue. Robustesse : très épaisse (1,60 mm) indispensable pour les coupes avec clous ou vis. Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides. Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes. Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.



