MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES DEMOLITION "THE AX" - 48008027


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 300 mm
denture - 5 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242082308
Réf. Sonepar
04054823080
Réf. Fournisseur
48008027
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
300 mm
denture:
5 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
longueur de coupe:
300 mm
nombre de dents par pouce:
0.625
Les Atouts de l'article:
FANG TIP™: pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits. NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue. Robustesse : très épaisse (1,60 mm) indispensable pour les coupes avec clous ou vis. Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides. Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes. Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.