Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES DEMOLITION THE AX - 48005026

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Non

  • longueur totale - 230 mm

  • denture - 5 mm

  • finition en métal dur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242082995

Réf. Sonepar

04054829950

Réf. Fournisseur

48005026

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Non

longueur totale:

230 mm

denture:

5 mm

finition en métal dur:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté au plastique:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Non

nombre de dents par pouce:

5

LAME SCIE SABRE AX 230MM (X5) - Blister

Les Atouts de l'article:

FANG TIP™: pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits.NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.Robustesse : très épaisse (1,60 mm) indispensable pour les coupes avec clous ou vis.Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes. Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.