Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES HACKZALL - 49005450

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES HACKZALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 3 mm

  • finition en métal dur - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242221066

Réf. Sonepar

04054005450

Réf. Fournisseur

49005450

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

3 mm

finition en métal dur:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

LAME SCIE SABRE DEJOINTEUSE (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™. Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle. Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide. Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques). Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille. Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint. Lame de déjointage et de grattage des joints.