MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES HACKZALL - 49005418

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES HACKZALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 100 mm

  • denture - 1.4 mm

  • adapté aux métaux non ferreux - Oui

  • longueur de coupe - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242160341

Réf. Sonepar

04054603410

Réf. Fournisseur

49005418

Marque

MILWAUKEE

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

100 mm

denture:

1.4 mm

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

longueur de coupe:

100 mm

nombre de dents par pouce:

18

LAME SCIE SABRE METAL 100MM (X5) - Blister

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™. Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle. Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide. Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques). Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille. Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint. Lame de déjointage et de grattage des joints.