MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MATERIAUX SPECIAUX - 48001600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
longueur totale - 305 mm
denture - 5 mm
longueur de coupe - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242253272
Réf. Sonepar
04054001600
Réf. Fournisseur
48001600
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
305 mm
denture:
5 mm
longueur de coupe:
300 mm
LAME SCIE SABRE FLUSH CUT COUPE A RAZ DU SOL - Blister
Les Atouts de l'article:
Coupe au ras – butée de garde préservant l’affûtage lors des coupes au ras de murs, des planchers. Corps de lame de hauteur supplémentaire - Pratique lors de la découpe des portes et fenêtres en bois. FANG TIP™ - pour un usage facile et rapide. Convient pour couper et clouer tous types de bois. Ne convient pas à la maçonnerie et l'acier.
Les Atouts de l'article:
Coupe au ras – butée de garde préservant l’affûtage lors des coupes au ras de murs, des planchers. Corps de lame de hauteur supplémentaire - Pratique lors de la découpe des portes et fenêtres en bois. FANG TIP™ - pour un usage facile et rapide. Convient pour couper et clouer tous types de bois. Ne convient pas à la maçonnerie et l'acier.