Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL - 48016182

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 150 mm

  • denture - 1.8 mm

  • finition en métal dur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242084722

Réf. Sonepar

04054847220

Réf. Fournisseur

48016182

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

150 mm

denture:

1.8 mm

finition en métal dur:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

nombre de dents par pouce:

14

LAME SCIE SABRE 150MM (X50) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée. Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie. Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible. Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité.