MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL - 48016184

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 152.4 mm

  • denture - 1.4 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242084739

Réf. Sonepar

04054847390

Réf. Fournisseur

48016184

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

152.4 mm

denture:

1.4 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

longueur de coupe:

150 mm

nombre de dents par pouce:

18

LAME SCIE SABRE 150MM (X50) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée. Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie. Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible. Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité.