MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL - 48016188

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 230 mm

  • denture - 1.4 mm

  • finition en métal dur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242084876

Réf. Sonepar

04054848760

Réf. Fournisseur

48016188

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

230 mm

denture:

1.4 mm

finition en métal dur:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

longueur de coupe:

230 mm

nombre de dents par pouce:

18

LAME SCIE SABRE 230MM (X50) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée. Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie. Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible. Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité.