MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH" - 48475712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242368990
Réf. Sonepar
04054236899
Réf. Fournisseur
48475712
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
LAME SCIE SABRE TORCH 150MM (X5) - Carton
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mm Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie. Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mm Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie. Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.