MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH" - 48008784

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à l'acier - Oui

  • denture - 1.4 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • adapté aux métaux non ferreux - Oui

  • longueur de coupe - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242082407

Réf. Sonepar

04054824070

Réf. Fournisseur

48008784

Marque

MILWAUKEE

adapté à l'acier:

Oui

denture:

1.4 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

longueur de coupe:

150 mm

nombre de dents par pouce:

18

LAME SCIE SABRE TORCH 150MM (X25) - Blister

Les Atouts de l'article:

Robustesse : corps épais 1,06 mm Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie. Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.