MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE TORCH" - 48008788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 230 mm
denture - 1.4 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242082421
Réf. Sonepar
04054824210
Réf. Fournisseur
48008788
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
230 mm
denture:
1.4 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
longueur de coupe:
230 mm
nombre de dents par pouce:
18
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mm Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie. Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.