MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MeTAL THE TORCH - 48005788


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 230 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
adapté au plastique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242083091
Réf. Sonepar
04054830910
Réf. Fournisseur
48005788
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
230 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
nombre de dents par pouce:
18
Les Atouts de l'article:
Robustesse : corps épais 1,06 mmProcessus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs