MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES MÉTAL "THE WRECKER" - 48475701

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0045242368969

Réf. Sonepar

04054236896

Réf. Fournisseur

48475701

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

LAME SCIE SABRE WRECKER 150MM (X5) - Carton

Les Atouts de l'article:

Robustesse et précision : Corps épais 1,60 mm Bi-Métal : excellente durée de vie et performances. Géométrie de la denture : denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe. Type de lame : la forme en pointe est idéale pour l’attaque en plein bois (coupe en plongée). Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.