MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES TCT "THE AX" - 48475521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242368785
Réf. Sonepar
04054236878
Réf. Fournisseur
48475521
Marque
MILWAUKEE
LAME SCIE SABRE TCT AX 150 (X5) - Carton
Les Atouts de l'article:
Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles. 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre) 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards. Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue Lame extra épaisse pour moins de vibration Corps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises. Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations. Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition
Les Atouts de l'article:
Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles. 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre) 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards. Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue Lame extra épaisse pour moins de vibration Corps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises. Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations. Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition


