Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES TCT "THE AX" - 48475221

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0045242368372

Réf. Sonepar

04054236837

Réf. Fournisseur

48475221

Marque

MILWAUKEE

LAME SCIE SABRE TCT AX 1501PC - Carton

Les Atouts de l'article:

Durée de vie 30x plus longue que les lames Bi-metal standards. Les dents en carbure procurent une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles. 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards. Géométrie des dents 5TPi pour une coupe rapide et aggressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre) 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards. Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue Lame extra épaisse pour moins de vibration Corps de lame épais et robuste de 1,27 mm pour des coupes droites précises. Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations. Meilleur pour le bois / les clous / les fixations durcies démolition