MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES TORCH NITRUS - 48476251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242367726
Réf. Sonepar
04054236772
Réf. Fournisseur
48476251
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
LAME SCIE SABRE TORCH NITRUS 150X10-1PC - Carton
Les Atouts de l'article:
Les lames TORCH ™ avec la denture NITRUS CARBIDE ™ sont la nouvelle génération de technologie carbure Ce mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure standard existantes. Construites avec une conception 7 Tpi et un mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permet l'éjection facile de la matière, les lames TORCH ™ NITRUS CARBIDE ™ sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épais. Corps de lame robuste épais de 1,27 mm pour des coupes droites précises Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.. Meilleure performance dans tous les métaux, en particulier dans les tuyaux de sol en fonte, d'évacuation et de drainage en acier inoxydable et en fonte.
Les Atouts de l'article:
Les lames TORCH ™ avec la denture NITRUS CARBIDE ™ sont la nouvelle génération de technologie carbure Ce mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure standard existantes. Construites avec une conception 7 Tpi et un mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permet l'éjection facile de la matière, les lames TORCH ™ NITRUS CARBIDE ™ sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épais. Corps de lame robuste épais de 1,27 mm pour des coupes droites précises Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations.. Meilleure performance dans tous les métaux, en particulier dans les tuyaux de sol en fonte, d'évacuation et de drainage en acier inoxydable et en fonte.