Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES UNIVERSELLE BOIS/MÉTAL/PLASTIQUE - 48475460

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0045242367788

Réf. Sonepar

04054236778

Réf. Fournisseur

48475460

Marque

MILWAUKEE

LAME SCIE SABRE BOIS / PVC 100MM (X5) - Carton

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™. Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle. Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide. Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques). Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille. Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint. Lame de déjointage et de grattage des joints.