MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES UNIVERSELLE BOIS/MÉTAL/PLASTIQUE - 48016091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 150 mm
denture - 3.2 mm
finition en métal dur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242084685
Réf. Sonepar
04054846850
Réf. Fournisseur
48016091
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
150 mm
denture:
3.2 mm
finition en métal dur:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
longueur de coupe:
150 mm
nombre de dents par pouce:
0.666667
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty



