MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SABRES UNIVERSELLE BOIS/MÉTAL/PLASTIQUE - 48016094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 304.8 mm
denture - 3.2 mm
adapté au plastique - Oui
adapté aux métaux non ferreux - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242084715
Réf. Sonepar
04054847150
Réf. Fournisseur
48016094
Marque
MILWAUKEE
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
304.8 mm
denture:
3.2 mm
adapté au plastique:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
longueur de coupe:
300 mm
nombre de dents par pouce:
8
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty


