MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES BOIS ET PLASTIQUE - 4932213116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Non
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 75 mm
insertion d'outils - tide droite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395301492
Réf. Sonepar
04054530154
Réf. Fournisseur
4932213116
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
75 mm
insertion d'outils:
tide droite
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la céramique:
Non
distance entre les dents:
4...4 mm
Les Atouts de l'article:
Le design agressif des dents affûtées est idéal pour la découpe très rapide du bois.