MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES BOIS ET PLASTIQUE - 4932265312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Non
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 75 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395301478
Réf. Sonepar
04054530171
Réf. Fournisseur
4932265312
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Non
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
75 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
distance entre les dents:
1.2...1.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le corps de lame plus étroit facilite les découpes courbes à rayons serrés. Les lames 4932265312 et 4932430143 à double denture opposée permettent des coupes plus fines avec des rayons extrêmement courts.



