MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES BOIS ET PLASTIQUE - 4932346071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 105 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395312399
Réf. Sonepar
04054531244
Réf. Fournisseur
4932346071
Marque
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
105 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
distance entre les dents:
4...4 mm
Les Atouts de l'article:
Denture rectifiée pour des coupes précises, nettes, propres et sans éclats.


