MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES MATERIAUX SPECIAUX - 4932213232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
adapté à l'acier - Non
longueur totale - 75 mm
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395301652
Réf. Sonepar
04054530167
Réf. Fournisseur
4932213232
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'acier:
Non
longueur totale:
75 mm
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui