MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES MÉTAL - 4932274653

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté à l'acier - Non

  • longueur totale - 105 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395301584

Réf. Sonepar

04054530178

Réf. Fournisseur

4932274653

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier:

Non

longueur totale:

105 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

distance entre les dents:

6...6 mm

LAMES DE SCIES SAUTEUSES BIMETAL 105MM (X5) - Carton

Les Atouts de l'article:

Ces lames sont conçues pour couper différents matériaux comme l'acier, l'aluminium, le bois avec avec des clous ou encore le plastique. La lame 4932373086 avec une longueur de 155 mm permet la coupe de matériaux ondulés.