Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES MÉTAL - 4932340011

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES MÉTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au plastique - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • longueur totale - 55 mm

  • insertion d'outils - tide droite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395304684

Réf. Sonepar

04054530470

Réf. Fournisseur

4932340011

Marque

MILWAUKEE

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté à l'acier:

Non

longueur totale:

55 mm

insertion d'outils:

tide droite

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la céramique:

Non

distance entre les dents:

1.2...1.2 mm

LAMES DE SCIES SAUTEUSES BIMETAL 55MM (X5) - Carton

Les Atouts de l'article:

Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm. Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés.