MILWAUKEE - LAMES DE SCIES SAUTEUSES MÉTAL - 4932373486

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au bois - Non

  • adapté au plastique - Non

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 55 mm

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395349265

Réf. Sonepar

04054534943

Réf. Fournisseur

4932373486

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

55 mm

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

distance entre les dents:

1.2...1.2 mm

LAMES DE SCIES SAUTEUSES MÉTAUX 55MM (X25) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm. Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés.